Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAS-10-M5-SI-B VAS-10-M5-SI-B (1385610) Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036425
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1385610
EAN/GTIN:
     4052568061968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
VAS-10-M5-SI-B VAS-10-M5-SI-B (1385610) Vakuumsauger
Weitere Informationen:
Höhenausgleich Sauger:
1,1 MM
Nennweite:
2,0 MM
Sauger-Durchmesser:
10 MM
Sauger-Volumen:
0,120 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Saugerform:
rund flach
Betriebsdruck:
-0,95 BAR
Nennbetriebsdruck:
-0,7 BAR
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-40 bis 200 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
3,70 N
Produktgewicht:
2 G | 0,0017 KG
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss:
M5
Farbe:
transparent
Shore-Härte:
60 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Sauger:
VMQ (Silikon)
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, VAS-10-M5-SI-B, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,21*
€ 11,09*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,03*
€ 11,10*
Lager 955
94
€ 8,90*
ab € 8,48*
€ 11,38*
€ 8,95*
ab € 8,55*
€ 11,91*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 11,48*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.