Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAS-8-M5-PUR-B VAS-8-M5-PUR-B (1396086) Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036437
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1396086
EAN/GTIN:
     4052568062040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
VAS-8-M5-PUR-B VAS-8-M5-PUR-B (1396086) Vakuumsauger
Weitere Informationen:
Höhenausgleich Sauger:
0,9 MM
Nennweite:
2,0 MM
Sauger-Durchmesser:
8 MM
Sauger-Volumen:
0,095 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Saugerform:
rund flach
Betriebsdruck:
-0,95 BAR
Nennbetriebsdruck:
-0,7 BAR
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
2,80 N
Produktgewicht:
4 G | 0,0041 KG
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss:
M5
Farbe:
blau
Shore-Härte:
60 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Sauger:
PUR
Wirksamer Saugdurchmesser:
7,1 MM
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, VAS-8-M5-PUR-B, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 6,52*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,58*
€ 6,53*
Lager 955
196
€ 8,90*
ab € 4,80*
€ 6,69*
€ 8,95*
ab € 4,87*
€ 6,97*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 6,51*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.