Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VASB-100-1/4-SI-B VASB-100-1/4-SI-B (1382277) Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036440
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1382277
EAN/GTIN:
     4052568105662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
VASB-100-1/4-SI-B VASB-100-1/4-SI-B (1382277) Vakuumsauger
Weitere Informationen:
Höhenausgleich Sauger:
15,5 MM
Nennweite:
4,0 MM
Sauger-Durchmesser:
100 MM
Sauger-Volumen:
128,000 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Saugerform:
rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck:
-0,95 BAR
Nennbetriebsdruck:
-0,7 BAR
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-40 bis 200 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
395,00 N
Produktgewicht:
132 G | 0,135 KG
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss:
G1/4
Farbe:
transparent
Shore-Härte:
60 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Sauger:
VMQ (Silikon)
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger festo, balgsauger, balgsauger faltenbalg, VASB-100-1/4-SI-B, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,69*
€ 57,37*
Lager 955
18
€ 5,90*
ab € 46,26*
€ 58,92*
€ 8,95*
ab € 53,80*
€ 70,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 62,75*
€ 78,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,92*
€ 70,1148
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,59*
€ 68,5321
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,40*
€ 64,736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,6892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,70*
€ 61,523
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,0494
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.