Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUVG-L10A-B52-T-M3-1P3 VUVG-L10A-B52-T-M3-1P3 (566438) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036758
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     566438
EAN/GTIN:
     4052568213541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
VUVG-L10A-B52-T-M3-1P3 VUVG-L10A-B52-T-M3-1P3 (566438) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Betätigungsart:
elektrisch
Ventilgröße:
10 MM
Normalnenndurchfluss:
100 L/MIN
Betriebsdruck:
1,5 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Zulassung:
RCM Mark, c CSA us (OL), c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP40, IP65, mit Steckdose
Nennweite:
2,0 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastend, verdeckt, tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Überdeckung:
positive Überdeckung
Steuerdruck:
1,5 bis 8 BAR
Vakuumtauglichkeit:
nein
Einschaltdauer:
100 %
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
700 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
900 MIKROS
Spulenkennwerte:
24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W, 24 V DC: 1 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur:
-5 - 50 °C, ohne Haltestromabsenkung
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Produktgewicht:
49 G | 0,06 KG
Elektrischer Anschluss:
über elektrische Anschlussplatte
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Pneumatischer Anschluss 1:
M3
Pneumatischer Anschluss 2:
M3
Pneumatischer Anschluss 3:
M3
Pneumatischer Anschluss 4:
M3
Pneumatischer Anschluss 5:
M3
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Schaltzeit um:
5 MS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,17*
€ 50,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,15*
€ 51,56*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 46,13*
€ 59,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,7574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,33*
€ 70,6027
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,9022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,72*
€ 63,9268
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,77*
€ 62,7963
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,13*
€ 54,8947
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.