Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUVG-L10-P53C-ZT-M7-1P3 VUVG-L10-P53C-ZT-M7-1P3 (566484) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036779
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     566484
EAN/GTIN:
     4052568213909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
VUVG-L10-P53C-ZT-M7-1P3 VUVG-L10-P53C-ZT-M7-1P3 (566484) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/3 geschlossen
Betätigungsart:
elektrisch
Ventilgröße:
10 MM
Normalnenndurchfluss:
300 bis 320 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Zulassung:
RCM Mark, c CSA us (OL), c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP40, IP65, mit Steckdose
Nennweite:
3,5 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastend, verdeckt, tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Überdeckung:
positive Überdeckung
Steuerdruck:
3 bis 8 BAR
Vakuumtauglichkeit:
ja
Schaltzeit aus:
30 MS
Schaltzeit ein:
10 MS
Einschaltdauer:
100 %
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
700 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
900 MIKROS
Spulenkennwerte:
24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W, 24 V DC: 1 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur:
-5 - 50 °C, ohne Haltestromabsenkung
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Produktgewicht:
55 G | 0,065 KG
Elektrischer Anschluss:
über elektrische Anschlussplatte
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Pneumatischer Anschluss 1:
M7
Pneumatischer Anschluss 2:
M7
Pneumatischer Anschluss 3:
M7
Pneumatischer Anschluss 4:
M7
Pneumatischer Anschluss 5:
M7
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Schaltzeit um:
15 MS
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14:
M3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,15*
€ 66,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,91*
€ 68,05*
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 61,01*
€ 77,09*
Frei Haus
ab € 96,96*
€ 122,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,7371
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,34*
€ 90,8446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,27*
€ 86,0013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,55*
€ 82,7645
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,78*
€ 81,8482
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,01*
€ 72,6019
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.