Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-1P4-22 VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-1P4-22 (1491835) Magnetvent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO037223
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1491835
EAN/GTIN:
     4052568106331
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-1P4-22 VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-1P4-22 (1491835) Magnetventil
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Sitzventil
Betätigungsart:
elektrisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
G1/8
Elektrischer Anschluss:
Anschlussbild Form A nach EN 175301-803, Stecker, viereckige Bauform, nach EN 175301-803
Nennweite:
2,5 MM
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Handhilfsbetätigung:
keine
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase, Mineralöl, neutrale Flüssigkeiten, Wasser, weitere Medien auf Anfrage
Nenndruck Armatur:
100
Druckdifferenz:
0 BAR
Spulenkennwerte:
24 V DC: 11 W
Isolierstoffklasse:
H
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Einschaltdauer:
100 %
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
direkt
Mediumsdruck:
0 bis 22 BAR
Max. Viskosität:
22 MM2/S
Mediumstemperatur:
-10 bis 80 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 35 GC
Leckrate nach EN 12266-1:
A
Durchfluss Kv:
0,16 M3/H
Normalnenndurchfluss:
170 L/MIN
Schaltzeit ein:
20 MS
Schaltzeit aus:
18 MS
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing-Guss
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Produktgewicht:
550 G | 0,43 KG
Schutzart:
IP65
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,67*
€ 69,93*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,52*
€ 70,01*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 55,92*
€ 71,34*
€ 8,95*
ab € 63,49*
€ 81,96*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,34*
€ 84,8946
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,57*
€ 82,7883
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,86*
€ 78,3734
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,65*
€ 75,7435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,92*
€ 66,5448
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.