| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO037331 Herst.-Nr.: 1491866 EAN/GTIN: 4052568106485 |
| | |
|
| | |
| VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-1P4-15 VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-1P4-15 (1491866) Magnetventil Weitere Informationen: | | Konstruktiver Aufbau: | direktgesteuertes Sitzventil | Betätigungsart: | elektrisch | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Befestigungsart: | Leitungseinbau | Anschluss Armatur: | 1/8 NPT | Elektrischer Anschluss: | Anschlussbild Form A nach EN 175301-803, Stecker, viereckige Bauform, nach EN 175301-803 | Nennweite: | 2,0 MM | Ventilfunktion: | 2/2 geschlossen monostabil | Handhilfsbetätigung: | keine | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Medium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase, Mineralöl, neutrale Flüssigkeiten, Wasser, weitere Medien auf Anfrage | Nenndruck Armatur: | 50 | Druckdifferenz: | 0 BAR | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 6,8 W | Isolierstoffklasse: | H | Zulässige Spannungsschwankungen: | ± 10 % | Einschaltdauer: | 100 % | Rückstellart: | mechanische Feder | Steuerart: | direkt | Mediumsdruck: | 0 bis 15 BAR | Max. Viskosität: | 22 MM2/S | Mediumstemperatur: | -10 bis 80 GC | Umgebungstemperatur: | -10 bis 35 GC | Leckrate nach EN 12266-1: | A | Durchfluss Kv: | 0,13 M3/H | Normalnenndurchfluss: | 140 L/MIN | Schaltzeit ein: | 25 MS | Schaltzeit aus: | 10 MS | Werkstoffhinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Messing | Werkstoffnummer Gehäuse: | CW614N | Werkstoff Dichtungen: | FPM | Produktgewicht: | 300 G | 0,26 KG | Schutzart: | IP65 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo 2/2 wegeventil 3/8" 24v, wege ventil, wege-ventile 24v, VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-1P4-15, Festo-Originalteile, Magnetventile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,31* | € 49,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 38,39* | € 50,54* | | | | Lager 955 | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,95* | € 51,61* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 45,26* | € 59,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|