Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUVS-L20-M52-AD-G18-F7-1C1 VUVS-L20-M52-AD-G18-F7-1C1 (575263) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO050625
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     575263
EAN/GTIN:
     4052568223908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
VUVS-L20-M52-AD-G18-F7-1C1 VUVS-L20-M52-AD-G18-F7-1C1 (575263) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Ventilgröße:
21,0 MM
Normalnenndurchfluss:
700 L/MIN
Betriebsdruck:
2,5 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
pneumatische Feder
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Nennweite:
5,7 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastend, tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
b-Wert:
0.35
C-Wert:
2,90 L/SBAR
Schaltzeit aus:
29 MS
Schaltzeit ein:
20 MS
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
1.900 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
2.700 MIKROS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
222 G | 0,23 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Anschluss Atmungsöffnung:
nicht gefasst
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss, lackiert
Werkstoff Kolbenschieber:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Schutzart:
IP65, mit Steckdose, nach IEC 60529
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
24 V DC: 2,6 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Elektrischer Anschluss:
Anschlussbild Form C nach EN 175301-803
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,52*
€ 49,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,40*
€ 51,08*
Lager 955
35
€ 5,90*
ab € 47,29*
€ 60,53*
€ 8,95*
ab € 55,94*
€ 73,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,53*
€ 72,0307
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,02*
€ 71,4238
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,6515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,43*
€ 64,7717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,7483
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,2751
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.