Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN (577279) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO065738
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     577279
EAN/GTIN:
     4052568262624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN (577279) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 oder 3/2 umstellbar
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
32 MM
Normalnenndurchfluss:
800 L/MIN
Betriebsdruck:
2,5 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Zertifikat ausstellende Stelle:
DNVGL-TAA000011J
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Handhilfsbetätigung:
rastend, tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Signalzustandsanzeige:
mit Zubehör
b-Wert:
0.15
C-Wert:
3,96 L/SBAR
Normalnenndurchfluss, Abluftrückführung 4->3:
110 L/MIN
Schaltzeit aus:
120 MS
Schaltzeit ein:
16 MS
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-20 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Produktgewicht:
400 G | 0,5 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Anschluss Atmungsöffnung:
nicht gefasst
Pneumatischer Anschluss 1:
1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2:
NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 3:
1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 4:
NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 5:
1/4 NPT
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Pilotventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, pilotventil festo, pilotventil, wege-ventile 24v, VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN, 3/2-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Ventile, ATEX-Magnetventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Festo-Originalteile, Flansch-Ventile, Impulsventile (elektrisch), NAMUR-Ventile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,06*
€ 87,66*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 68,53*
€ 87,76*
Lager 955
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,86*
€ 92,73*
Frei Haus
ab € 81,04*
€ 103,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,73*
€ 110,3487
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,98*
€ 108,2662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,77*
€ 103,2563
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,36*
€ 100,3884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,86*
€ 87,8934
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.