Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUVS-LT25-B52-ZD-G14-F8 VUVS-LT25-B52-ZD-G14-F8 (8035189) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072540
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8035189
EAN/GTIN:
     4052568294144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
VUVS-LT25-B52-ZD-G14-F8 VUVS-LT25-B52-ZD-G14-F8 (8035189) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Betätigungsart:
elektrisch
Ventilgröße:
26,5 MM
Normalnenndurchfluss:
1.000 L/MIN
Betriebsdruck:
1,5 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Nennweite:
6,6 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastend, tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
b-Wert:
0.2
C-Wert:
4,60 L/SBAR
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.000 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.600 MIKROS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
310 G | 0,34 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Anschluss Atmungsöffnung:
nicht gefasst
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBR, NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss, lackiert
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Schaltzeit um:
10 MS
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Steuerdruck:
1,5 bis 10 BAR
Anschluss Steuerluft 12:
M5
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Anschluss Steuerluft 14:
M5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,48*
€ 58,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,58*
€ 59,81*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,96*
€ 79,96*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,96*
€ 95,1524
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,3075
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,94*
€ 89,1786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,02*
€ 86,8938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,88*
€ 85,5372
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,96*
€ 76,1124
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.