| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO076040 Herst.-Nr.: 577512 EAN/GTIN: 4052568382117 |
| | |
|
| | |
| VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-F7-1C1 VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-F7-1C1 (577512) Magnetventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabil | Betätigungsart: | elektrisch | Ventilgröße: | 21,0 MM | Normalnenndurchfluss: | 600 L/MIN | Betriebsdruck: | -0,9 bis 10 BAR | Konstruktiver Aufbau: | Teller-Sitz | Rückstellart: | mechanische Feder | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) | Nennweite: | 5,2 MM | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Handhilfsbetätigung: | rastend, tastend | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | extern | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Überdeckung: | negative Überdeckung | b-Wert: | 0.39 | C-Wert: | 2,30 L/SBAR | Schaltzeit aus: | 23 MS | Schaltzeit ein: | 9 MS | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | 1.900 MIKROS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | 2.700 MIKROS | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Mediumstemperatur: | -5 bis 60 GC | Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Umgebungstemperatur: | -5 bis 60 GC | Produktgewicht: | 146 G | 0,165 KG | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste | Anschluss Atmungsöffnung: | nicht gefasst | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/8 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | HNBR, NBR, TPE-U(PU) | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss, lackiert | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Anschluss Steuerabluft 82: | M5 | Steuerdruck: | 2,5 bis 10 BAR | Anschluss Steuerluft 12: | M5 | Schutzart: | IP65, mit Steckdose, nach IEC 60529 | Einschaltdauer: | 100 % | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 2,6 W | Zulässige Spannungsschwankungen: | ± 10 % | Elektrischer Anschluss: | Anschlussbild Form C nach EN 175301-803 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, festo wegeventil, VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-F7-1C1, Festo-Originalteile, Magnetventile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 34,04* | € 44,97* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,85* | € 46,16* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 49,23* | € 62,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,26* | € 126,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|