Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOOD-RS-L-PN SOOD-RS-L-PN (8075662) Reflex-Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO081476
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8075662
EAN/GTIN:
     4052568446345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
SOOD-RS-L-PN SOOD-RS-L-PN (8075662) Reflex-Lichtschranke
Weitere Informationen:
Bauform:
Blockbauweise
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark, c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL
Zertifikat ausstellende Stelle:
UL E232949
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Messprinzip:
optoelektronisch
Detektionsverfahren:
Reflexionslichtschranke
Lichtart:
Laser, rot
Max. Lichtfleck:
35 mm bei 2000 mm
Reichweite:
0 bis 2000 MM
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Bezugsmaterial:
Referenzreflektor
Schaltausgang:
Gegentakt
Schaltelementfunktion:
NPN hellschaltend, PNP dunkelschaltend
Max. Schaltfrequenz:
2.000 HZ
Max. Ausgangsstrom:
50 MA
Spannungsfall:
0 bis 1,5 V
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Betriebsspannungsbereich DC:
10 bis 30 V
Restwelligkeit:
10 %
Leerlaufstrom:
10 MA
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
3
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Werkstoff Steckkontakte:
Messing, vergoldet
Kabellänge:
0,15 M
Leitungseigenschaft:
Standard
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Anziehdrehmoment:
0,5 NM
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
10 G | 0,021 KG
Werkstoff Gehäuse:
ABS, PC, TPE-U(PU)
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED grün
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP65, IP67
Isolationsspannung:
500 V
Stoßspannungsfestigkeit:
1 KV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Verschmutzungsgrad:
3
Funktionsreserveanzeige:
LED gelb blinkend
Laserschutzklasse:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,11*
€ 121,14*
Frei Haus
ab € 100,45*
€ 121,26*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,10*
€ 139,09*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 118,85*
€ 143,61*
Frei Haus
ab € 122,20*
€ 151,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,61*
€ 170,8959
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,25*
€ 169,2775
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,11*
€ 159,5909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,55*
€ 151,7845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,85*
€ 141,4315
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.