Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Zylinder ISO 6432
>
Artikel
CD55B63-80M CD55B63-80M SMC ISO Kompaktzylinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-OT-SMC013852
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
CD55B63-80M
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
CD55B63-80M CD55B63-80M SMC ISO Kompaktzylinder
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 KG
... >
Kompaktzylinder, Serie C55
>
C(D)55#, Standard
>
C(D)55B, Grundausführung
Weitere Suchbegriffe:
Compact Cylinder
,
Kompaktzylinder
,
Zylinder ISO 21287
,
Pneumatik Rundzylinder
,
Rundzylinder Pneumatik
,
Zylinder ISO 6432
,
smc pneumatik rundzylinder doppelwirkend
,
iso zylinder
,
normzylinder doppelwirkend
,
CD55B63-80M
,
Originalteile
,
SMC
,
SMC-Originalteile
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 955
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 93,71*
€ 115,77*
Lager 8670
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 94,27*
€ 116,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 107,66*
€ 135,63*
Lager 594FP
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 113,41*
€ 138,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,77*
€ 137,7663
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,24*
€ 135,9456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,10*
€ 131,019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,49*
€ 127,9131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,71*
€ 111,5149
pro Stück
Lagerstand:
Lager 955
Versand:
Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 955
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
0035/63 Fußstütze ø63 mm SMC
SMC
0035/63
ab € 15,86*
Zubehör
GKM12-24 Gabel ø40 mm SMC
SMC
GKM12-24
ab € 4,11*
Zubehör
KJ12D Kugelkopf ø40 mm
SMC
KJ12D
ab € 9,26*
Zubehör
Sick Magnetsensor, 10 → 30 V dc
Sick
MZC1-4V3PS-KUO
ab € 37,28*
Zubehör
Sick Magnetsensor, 5 → 30 V ac/dc
Sick
RZC1-04ZRS-KU0
ab € 18,15*
Zubehör
Sick Magnetsensor, 5 → 30 V ac/dc
Sick
MZC1-2V2PS-KU0
ab € 31,22*
Zubehör
SMC Doppelter hinterer Gabelkopf DS5063 für 63mm
SMC
DS5063
ab € 34,11*
Zubehör
SMC Einfacher Gabelkopf C55-C063 für 63mm
SMC
C55-C063
ab € 15,56*
Zubehör
SMC Flansch C55-F063 für 63mm
SMC
C55-F063
ab € 12,22*
Zubehör
SMC Flexokupplung JA40-12-125 für 40mm
SMC
JA40-12-125
ab € 21,47*
Zubehör
SMC Halterung L5063
SMC
L5063
ab € 8,51*
Zubehör
SMC Montagehalterung D5063 zur Verwendung mit Serie C(P)95 und C(P)96
SMC
D5063
ab € 16,46*
Zubehör
SMC Montagehalterung F5063 zur Verwendung mit C(P)95C(P)96
SMC
F5063
ab € 23,63*
Zubehör
SMC Pneumatik-Schalter D-M9 Halbleiter 4.5 → 28V dc PNP LED Anzeige
SMC
D-M9PWL
ab € 23,77*
Zubehör
SMC Pneumatikzylinder & Betätiger-Schalter D-A9 Reed
SMC
D-A93L
ab € 15,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen