Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWAT150 Öl-Wasser-Trenner für Verdichter bis 15 / 150 (kW / m³/h)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Öl-Wasser-Trenner für Verdichter
Exemplarische Darstellung: Öl-Wasser-Trenner für Verdichter
Artikel-Nr.:
     955-OWAT 150
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OWAT 150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik Öl-Wasser-Trenner
Pneumatik Öl-Wasser-Trenner
Öl-Wasser-Separator
Öl-Wasser-Trenner Drucklufttechnik
Anwendung: Durch den Einsatz des Öl-Wasser-Trenners kann Kondensat bequem vom Öl getrennt werden. Es muss nur noch das separierte Öl, bzw. der Filter entsorgt werden. Temperaturbereich: +3°C bis +60°C Betriebsdruck: 16 bar *Leistungsangaben für Schrauben-/Rotationskompressoren in Verbindung mit nicht emulgierenden Kompressorölen (mineralisch oder synthetisch); höhere Verdichterleistungen auf Anfrage, ** Filterset OWAT 90 WL, bzw. OWAT 150 WL enthält Ersatzfilter für Abluft.
Weitere Informationen:
installierbare Verdichterleistung* kW / m3/h:
15 / 150
B:
280 MM
H:
550 MM
T:
210 MM
Anschlüsse Zulauf Kondensat:
3x Rp 1/2"
Anschlüsse Ablauf Wasser:
Rp 1"
Austauschfilter Eingang**:
OWAT 150 WL
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: Öl-Wasser-Trenner Pneumatik, OWAT150, DRUKOSEP, Kondensattechnik, Öl-Wasser-Trenner, ÖWAMAT, Wasserabscheider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,28*
€ 564,3932
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,80*
€ 547,162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,17*
€ 520,2323
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,65*
€ 467,2535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.