Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWAT90 Öl-Wasser-Trenner für Verdichter bis 11 / 90 (kW / m³/h)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Öl-Wasser-Trenner für Verdichter
Exemplarische Darstellung: Öl-Wasser-Trenner für Verdichter
Artikel-Nr.:
     955-OWAT 90
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OWAT 90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Drucklufttechnik Öl-Wasser-Trenner
Pneumatik Öl-Wasser-Trenner
Anwendung: Durch den Einsatz des Öl-Wasser-Trenners kann Kondensat bequem vom Öl getrennt werden. Es muss nur noch das separierte Öl, bzw. der Filter entsorgt werden. Temperaturbereich: +3°C bis +60°C Betriebsdruck: 16 bar *Leistungsangaben für Schrauben-/Rotationskompressoren in Verbindung mit nicht emulgierenden Kompressorölen (mineralisch oder synthetisch); höhere Verdichterleistungen auf Anfrage, ** Filterset OWAT 90 WL, bzw. OWAT 150 WL enthält Ersatzfilter für Abluft.
Weitere Informationen:
installierbare Verdichterleistung* kW / m3/h:
11 / 90
B:
280 MM
H:
450 MM
T:
210 MM
Anschlüsse Zulauf Kondensat:
3x Rp 1/2"
Anschlüsse Ablauf Wasser:
Rp 1"
Austauschfilter Eingang**:
OWAT 90 WL
Gewicht:
4,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Öl-Wasser-Separator, Öl-Wasser-Trenner Drucklufttechnik, Öl-Wasser-Trenner Pneumatik, druckluft winkelstück, OWAT90, DRUKOSEP, Kondensattechnik, Öl-Wasser-Trenner, ÖWAMAT, Wasserabscheider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,53*
€ 473,0607
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,35*
€ 472,8465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,25*
€ 451,3075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,14*
€ 421,4266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,84*
€ 392,5096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.