Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P159 Hydraulische Handpumpe, 42,6/2,6 cm³/Hub, zweistufig (zeitsparend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulik Handpumpe (Power Team Typ P 59)
Exemplarische Darstellung: Hydraulik Handpumpe (Power Team Typ P 59)
Artikel-Nr.:
     955-P 159
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     P 159
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Handpumpe
Hydraulikhandpumpe
Hydraulische Handpumpe
hydraulik-handpumpe 700bar
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Anschlussgewinde: NPT 3/8" (IG) Lieferumfang: Die Pumpen werden mit HLP-Öl gefüllt geliefert. Hinweis: Die preiswerten einstufigen Handpumpen fördern unabhängig vom Betriebsdruck je Hub ein fest definiertes geringes Ölvolumen und eigenen sich dadurch für gelegentliche Anwendung. Die zweistufigen Handpumpen hingegen, fördern im drucklosen Leerhub des Zylinders ein großes Ölvolumen und stellen erst wenn der Betriebsdruck ansteht auf die Hochdruckstufe um. In der Hochdruckstufe pumpen die zweistufigen Handpumpen dann (wie auch die einstufigen Pumpen) ein fest definiertes geringes Ölvolumen je Hub. So kann je nach Einsatzfall durch Verwendung einer zweistufigen Pumpe viel Zeit und körperliche Arbeit gespart werden. Vorteile: -robuste Ganzmetallkonstruktion sorgt für Festigkeit und eine lange Lebensdauer - Schweißfunken brennen nicht durch, -die Pumpe ist mit einem Sicherheitsventil und einem Rückschlagventil ausgestattet, -ein großer Steuerventilknopf erleichtert das feine, langsame Ablassen der Last *Werkstoff Aluminium: besonders leicht und preiswert
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweistufig (zeitsparend)
Fördervolumen pro Hub drucklos:
42,6 CM3
Fördervolumen pro Hub max. Betriebsdruck:
2,6 CM3
Betriebsdruck:
700 BAR
Tankvolumen:
2,5 L
nutzbares Ölvolumen:
2200 CM3
Gewicht:
13 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulik handpumpe, spx power team hydraulische handpumpe, P159, Handpumpen, HD-Handpumpen, HD-Werkzeuge, Hochdruck-Handpumpen, Hochdruck-Werkzeuge, Hydraulik-Handpumpen, Hydraulik-Pumpen, Hydraulik-Werkzeuge, Öl-Pumpen, Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 632,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,36*
€ 910,7784
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,29*
€ 904,7451
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,20*
€ 847,518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,18*
€ 808,2242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,20*
€ 752,318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.