Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PBOIA22ES Pressfitting, 90° Bogen, 22mm i/a, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PBOIA22ES Pressfitting, 90° Bogen, 22mm i/a, Edelstahl
PBOIA22ES Pressfitting, 90° Bogen, 22mm i/a, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Bogen 90° mit Innenpressende & Außenpressende Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Zubehör Rohre
Zeichnung: Bogen 90° mit Innenpressende & Außenpressende
Artikel-Nr.:
     955-PBOIA 22 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PBOIA 22 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
Werkstoffe: Körper: Kupfer / Kupferlegierung, Typ Edelstahl: 1.4404, Dichtungen: FKM (rot) Temperaturbereich*: -20°C bis +200°C (je nach Medium), kurzzeitig max. +280°C Betriebsdruck: Typ Kupfer / Kupferlegierung: 16 bar, Vakuum bis -0,8 bar, Typ Edelstahl: Ø 15 - 22: 40 bar, Ø 28 - 35: 25 bar, Ø 42 - 54: 16 bar, alle Durchmesser: technische Gase (z.B. Druckluft, Argon, Stickstoff, Kohlendioxid): 16 bar, Vakuum bis -0,8 bar Anwendungsbereiche: Druckluft, Kühlwasser, Brauchwasser, Heizungswasser, Heizölanlagen, thermische Solaranlagen mit Glykol oder Glykol-Wassergemisch Vorteile: -durch FKM Dichtung auch für ölhaltige Druckluft und Wasser-Glykol-Gemische verwendbar, -verpressbar mit allen handelsüblichen Pressbacken und -schlingen, die der original Presskontur SA, M und V entsprechen, -Verwendung mit handelsüblichem Kupferrohr EN 1057 (Typ Kupfer / Kupferlegierung), -Verwendung mit unserem Edelstahlsystemrohr 1.4404 gefertigt nach DIN EN 10312 (Typ Edelstahl) Achtung: Pressfittings aus C-Stahl sind wegen Korrosionsgefahr nicht für Druckluftleitungen geeignet. Wir bieten diese daher nicht an. *aufgrund der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, nachstehend Auszug der max. Temperaturwerte: , Druckluft, Heizöl, Wasser (ohne Zusätze): -20°C bis max. +120°C , Glykol-Wassergemisch, Glykol: -20°C bis max. +200°C (kurzzeitig bis max. +280°C)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Nippeldurchmesser d:
22 MM
Rohrdurchmesser (außen):
22 MM
a:
63 MM
b:
72 MM
z:
35 MM
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlfittings, Kupfer-Fittings, Kupferpressfitting, Kupferpressfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Press Winkelstück, Winkelstück, druckluft winkelstück, PBOIA22ES, Bögen, Edelstahl-Pressfittings, Kupfer-Pressfittings, Nippel, Nirosan, Press-Anschlüsse, Pressfittings, Stecknippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,9047
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,7024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,5481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,6199
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,775
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.