Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEN280-ROT SCHNEIDER Permanentmarker Keilspitze (4 - 12 mm), rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PEN280-ROT SCHNEIDER Permanentmarker Keilspitze (4 - 12 mm), rot
PEN280-ROT SCHNEIDER Permanentmarker Keilspitze (4 - 12 mm), rot
Exemplarische Darstellung: Permanentmarker MAXX 280
Made in Germany
Cap off
Artikel-Nr.:
     955-PEN 280-ROT
Hersteller:
     Schneider Novus
Herst.-Nr.:
     PEN 280-ROT
EAN/GTIN:
     4004675000347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker schneider rot
permanent marker
Beschreibung: Für nahezu alle Oberflächen geeignet, geruchsarm, schnell trocknend, lichtbeständig, wisch- und wasserfest und kann dank Cap-Off-Tinte 2-3 Tage offen bleiben. Neu entwickelte Kopfspitze kann auch bei starkem Druck beim Schreiben nicht eingedrückt werden, praktische Clipkappe.
Weitere Informationen:
Schaftmaterial:
Kunststoff
Spitzentyp:
Keilspitze
Strichstärke:
4 - 12 MM
Schriftfarbe:
rot
Verpackungseinheit:
1 STK
Gewicht:
0,043 KG
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot, PEN280-ROT, Beschriftung, Bürobedarf, Büromaterial, Edding, Filzstifte, Meisterbüro, Schreibbedarf, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,41*
€ 3,43*
8 Tage
39
1
€ 5,87*
ab € 2,42*
€ 4,17*
1
€ 4,30*
ab € 2,47*
€ 4,20*
1
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 4,26*
Lager 955
20
1
€ 8,90*
ab € 3,06*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.