Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT15CU Pressfitting, T-Stück, 15mm innen, Kupfer / Kupferlegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT15CU Pressfitting, T-Stück, 15mm innen, Kupfer / Kupferlegierung
PT15CU Pressfitting, T-Stück, 15mm innen, Kupfer / Kupferlegierung
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innenpressende Kupfer / Kupferlegierung
Exemplarische Darstellung: Zubehör Rohre
Zeichnung: T-Stück mit Innenpressende
Artikel-Nr.:
     955-PT 15 CU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PT 15 CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Werkstoffe: Körper: Kupfer / Kupferlegierung, Typ Edelstahl: 1.4404, Dichtungen: FKM (rot) Temperaturbereich*: -20°C bis +200°C (je nach Medium), kurzzeitig max. +280°C Betriebsdruck: Typ Kupfer / Kupferlegierung: 16 bar, Vakuum bis -0,8 bar, Typ Edelstahl: Ø 15 - 22: 40 bar, Ø 28 - 35: 25 bar, Ø 42 - 54: 16 bar, alle Durchmesser: technische Gase (z.B. Druckluft, Argon, Stickstoff, Kohlendioxid): 16 bar, Vakuum bis -0,8 bar Anwendungsbereiche: Druckluft, Kühlwasser, Brauchwasser, Heizungswasser, Heizölanlagen, thermische Solaranlagen mit Glykol oder Glykol-Wassergemisch Vorteile: -durch FKM Dichtung auch für ölhaltige Druckluft und Wasser-Glykol-Gemische verwendbar, -verpressbar mit allen handelsüblichen Pressbacken und -schlingen, die der original Presskontur SA, M und V entsprechen, -Verwendung mit handelsüblichem Kupferrohr EN 1057 (Typ Kupfer / Kupferlegierung), -Verwendung mit unserem Edelstahlsystemrohr 1.4404 gefertigt nach DIN EN 10312 (Typ Edelstahl) Achtung: Pressfittings aus C-Stahl sind wegen Korrosionsgefahr nicht für Druckluftleitungen geeignet. Wir bieten diese daher nicht an. *aufgrund der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, nachstehend Auszug der max. Temperaturwerte: , Druckluft, Heizöl, Wasser (ohne Zusätze): -20°C bis max. +120°C , Glykol-Wassergemisch, Glykol: -20°C bis max. +200°C (kurzzeitig bis max. +280°C)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer / , Kupferlegierung
Rohrdurchmesser (außen) d:
15 MM
a:
34 MM
z:
16 MM
a1:
27 MM
z1:
9 MM
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: Kupferpressfittings, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, Press Kreuzungs T-Stück, Press T-Stück, Pressfitting, Pressfittings, T-Stück, landefeld kupfer t-stück, kupfer-fittings t-stück, kupfer fittings, PT15CU, Edelstahl-Pressfittings, Kupfer-Pressfittings, Nirosan, Press-Anschlüsse, T-Stücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.