Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCHR110X8,1 Rohr, PVC-U, 110x8,1mm, PN16(5m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Rohr (PVC-U)
Exemplarische Darstellung: PVC-Rohr (PVC-U)
Zeichnung: PVC-Rohr
Artikel-Nr.:
     955-PVCHR 110X8,1-5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCHR 110X8,1-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -1 bis 16 bar Farbe: RAL 7011 - dunkelgrau Rohrlänge: 5 mtr. (mit glatten Enden) Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen, Vakuum. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! Achtung: Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben! Paketdienst: max. 2 mtr., Nachtexpress: max. 3 mtr., Spedition: max. 6 mtr. bis Ø 160 in PN16 und bis Ø 315 in PN10 auf Anfrage Ein Stück entspricht einem Rohr mit 5 mtr. Länge.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen) d:
110 MM
Wandstärke S:
8,1 MM
Gewicht:
3,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, pvc-rohr landefeld, pvc rohr, pvc-rohr 5 mtr, PVCHR110X8,1, Klebe-Fittings, Kunststoff-Rohre, PVC-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Rohre, Rohre, Rohre aus PVC, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings, Wasserrohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,47*
€ 399,2093
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,61*
€ 398,1859
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,42*
€ 339,6498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,37*
€ 321,7403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,29*
€ 300,2251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,01*
€ 263,0019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.