Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCHR20X1,5 Rohr, PVC-U, 20x1,5mm, PN16(5m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Rohr (PVC-U)
Exemplarische Darstellung: PVC-Rohr (PVC-U)
Zeichnung: PVC-Rohr
Artikel-Nr.:
     955-PVCHR 20X1,5-5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCHR 20X1,5-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0 bis +60 °C Betriebsdruck: -1 bis 16 bar Farbe: RAL 7011 - dunkelgrau Rohrlänge: 5 mtr. (mit glatten Enden) Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen, Vakuum. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! Achtung: Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben! Paketdienst: max. 2 mtr., Nachtexpress: max. 3 mtr., Spedition: max. 6 mtr. bis Ø 160 in PN16 und bis Ø 315 in PN10 auf Anfrage Ein Stück entspricht einem Rohr mit 5 mtr. Länge.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen) d:
20 MM
Wandstärke S:
1,5 MM
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, pvc rohr, PVCHR20X1,5, Klebe-Fittings, Kunststoff-Rohre, PVC-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Rohre, Rohre, Rohre aus PVC, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings, Wasserrohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 91,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,78*
€ 109,2182
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,41*
€ 106,3979
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,21*
€ 45,4699
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,0459
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.