Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QVMC114-AB Quetschventil, G 1-1/4", Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Quetschventil mit Innengewinde, Aluminium
Exemplarische Darstellung: Quetschventil mit Innengewinde, Aluminium
Zeichnung: Quetschventil mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-QVMC 114-AB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     QVMC 114-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschventil
quetschventil
Einsatzbereich: Pneumatische Quetschventile sind die Armaturenlösung für das Absperren, Regeln und Dosieren von abrasiven, korrosiven und fasrigen Produkten. Sie eignen sich ideal im Einsatz mit diesen Produkten aufgrund ihres absolut freien Produktdurchflusses, woraus eine praktisch verstopfungs- und totraumfreie Armatur resultiert. Die pneumatischen Quetschventile sorgen für eine optimale Absperrung selbst im Einsatz mit Feststoffen, wie zum Beispiel Granulaten, Pulvern, Pellets, Spänen, Sand, Zement, Kies, Textilfasern, Kohle, feinen Glassplittern und feststoffhaltigen Flüssigkeiten. Vorteile: -völlig freier Durchgang, -kein Zusetzen durch Medien, -minimaler Reibungswiderstand, -schnelles Öffnen und Schließen, -geringer Energieverbrauch Werkstoffe: Körper: Typ Edelstahl: 1.4408, Typ Aluminium: Aluminium pulverbeschichtet, Typ POM: POM, Muffe: 1.4408 (Typ POM: POM), Manschette: Naturgummi hell in Lebensmittelqualität Betriebsdruck: 0 - 6 bar Steuerdruck: max. 2 bar höher als der Mediendruck Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C Optional: Manschette aus Naturgummi, abriebfest (-10°C bis max. +80°C) -AB, Manschette aus EPDM (-10°C bis max. +120°C) -EP *Körper POM
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
Quetschventil, Manschette aus Naturgummi (abriebfest)
G:
G 1-1/4"
DN:
32 MM
L:
140 MM
A:
G 1/4"
Ersatzmanschette aus Naturgummi (Lebensmittelqualität):
QVM 114 LE REP
Ersatzmanschette aus Naturgummi (abriebfest):
QVM 114 AB REP
Ersatzmanschette EPDM:
QVM 114 EP REP
Temperaturbereich:
-10 bis +80 GC
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: QVMC114-AB, Absperrventile, Membranventile, Pneumatisch betätigte Absperrventile, Quetschventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,81*
€ 570,9739
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,09*
€ 570,1171
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,50*
€ 550,375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,63*
€ 525,5397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,15*
€ 473,7985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.