Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QVMC12ES Quetschventil, G 1/2", Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Quetschventil mit Innengewinde, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Quetschventil mit Innengewinde, Edelstahl
Zeichnung: Quetschventil mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-QVMC 12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     QVMC 12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschventil
quetschventil edelstahl
quetschventil
Einsatzbereich: Pneumatische Quetschventile sind die Armaturenlösung für das Absperren, Regeln und Dosieren von abrasiven, korrosiven und fasrigen Produkten. Sie eignen sich ideal im Einsatz mit diesen Produkten aufgrund ihres absolut freien Produktdurchflusses, woraus eine praktisch verstopfungs- und totraumfreie Armatur resultiert. Die pneumatischen Quetschventile sorgen für eine optimale Absperrung selbst im Einsatz mit Feststoffen, wie zum Beispiel Granulaten, Pulvern, Pellets, Spänen, Sand, Zement, Kies, Textilfasern, Kohle, feinen Glassplittern und feststoffhaltigen Flüssigkeiten. Vorteile: -völlig freier Durchgang, -kein Zusetzen durch Medien, -minimaler Reibungswiderstand, -schnelles Öffnen und Schließen, -geringer Energieverbrauch Werkstoffe: Körper: Typ Edelstahl: 1.4408, Typ Aluminium: Aluminium pulverbeschichtet, Typ POM: POM, Muffe: 1.4408 (Typ POM: POM), Manschette: Naturgummi hell in Lebensmittelqualität Betriebsdruck: 0 - 6 bar Steuerdruck: max. 2 bar höher als der Mediendruck Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C Optional: Manschette aus Naturgummi, abriebfest (-10°C bis max. +80°C) -AB, Manschette aus EPDM (-10°C bis max. +120°C) -EP *Körper POM
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Ausführung:
Quetschventil, Manschette aus Naturgummi (Lebensmittelqualität)
G:
G 1/2"
DN:
15 MM
L:
95 MM
A:
G 1/8"
Ersatzmanschette aus Naturgummi (Lebensmittelqualität):
QVM 12 LE REP
Ersatzmanschette aus Naturgummi (abriebfest):
QVM 12 AB REP
Ersatzmanschette EPDM:
QVM 12 EP REP
Temperaturbereich:
-10 bis +80 GC
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: QVMC12ES, Absperrventile, Membranventile, Pneumatisch betätigte Absperrventile, Quetschventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,09*
€ 634,3771
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,82*
€ 631,6758
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,24*
€ 604,8056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,07*
€ 577,2333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,77*
€ 524,5163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.