Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R104-6 MULTIFIX Druckregler,G 1" 0,2 - 6bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckregler - Multifix-Baureihe 4
Exemplarische Darstellung: Druckregler - Multifix-Baureihe 4
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-R 104-6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R 104-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Manometeranschluss (gilt nicht für Druckregler mit durchgeheneder Druckversorgung): G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, -einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße, -Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden Eingangsdruck: max. 16 bar Schalttafelgewinde: M 50x1,5 Lieferumfang: Druckregler einschließlich 50 mm Manometer Durchfluss: 12000 l/min ** Eigenluftverbrauch: max. 1,5 l/min *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **gemessen bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und 1 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckregler
Gewinde:
G 1"
Druckregelbereich:
0,2 - 6 BAR
Manometeranzeige:
0 - 10 BAR
Befestigungswinkel:
W 4
Koppelpaket:
KP 4
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler 1", druckaufbau- und entlüftungsventil, druckluftregler 6 bar, R104-6, ATEX-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Konstant-Druckregler, Multifix-Wartungsgeräte, Regelventile, Wartungseinheiten (Multifix)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,50*
€ 183,855
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,59*
€ 181,5821
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,79*
€ 177,0601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,45*
€ 174,2755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,79*
€ 147,3101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.