Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R20-6MS Druckregler, Messing, G 2", 0,3 - 6bar (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Druckregler (Solid), Werte in Klammern gelten für Typ Messing
Zeichnung: Druckregler (Solid), Werte in Klammern gelten für Typ Messing
Schaltsymbol: Druckregler
Artikel-Nr.:
     955-R 20-6 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R 20-6 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Durchfluss: Kv-Wert 25 m³/h, 24000 l/min* (Messing: Kv-Wert 25 m³/h, 50000 l/min*) Ausführung: nicht rücksteuerbar (keine Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Dichtungen: FKM, Typ Messing: Federhaube aus Aluminium, Spindel aus Stahl Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Eingangsdruck: max. 30 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, aggressive und andere Gase, Flüssigkeiten, demineralisiertes Wasser Manometeranschluss: G 1/4" *Bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 2"
Druckregelbereich:
0,3 - 6 BAR
empfohlenes Manometer:
MW 1063
Gewicht:
20 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler 6 bar, druckaufbau- und entlüftungsventil, druckregelventil 2", R20-6MS, Argon-Druckminderer, CO2-Druckminderer, Druckminderer, Edelstahl-Druckregler, Edelstahl-Wartungsgeräte, Großdruckregler, Hochdruck-Druckminderer, Hochdruck-Druckregler, Hochleistungs-Druckregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.768,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.037,96*
€ 4.805,1724
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.981,71*
€ 4.738,2349
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.838,93*
€ 4.568,3267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.779,11*
€ 4.497,1409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.768,99*
€ 4.485,0981
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.