Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB014 MULTIFIX Druckregler, Reihenmont. G 1/4", 0,5 - 10bar, Multifix 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RB014 MULTIFIX Druckregler, Reihenmont. G 1/4", 0,5 - 10bar, Multifix 0
RB014 MULTIFIX Druckregler, Reihenmont. G 1/4", 0,5 - 10bar, Multifix 0
Anwendungsbeispiel: Druckregler mit durchgängiger Druckversorgung - Multifix, Dreierverkopplung
Schaltsymbol
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-RB 014
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RB 014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Manometeranschluss (gilt nicht für Druckregler mit durchgeheneder Druckversorgung): G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, -einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße, -Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden Eingangsdruck: max. 16 bar (Baureihe 0: bei Verwendung von Koppelpaket max. 12 bar) Lieferumfang: Druckregler einschließlich Manometer (Baureihe 0 & 1: 40 mm (G 1/8"), Baureihe 2: 50 mm (G 1/4")) ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht E 11-Schließung) Optional: abschließbar durch Zylinderschloss -K, abschließbar durch Zylinderschloss mit E 11-Schließung** -KE11 Vorteile: -Durch Verblockung mehrerer Regler können über eine Druckversorgung mehrere Druckluftkreise mit unabhängig regelbaren Drücken versorgt werden. Der Druckluftabgang ist gegenüber dem Manometer angeordnet (Baureihe 0 & 1: G 1/4", Baureihe 2: G 1/2") *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **Volkswagen-Schließung (wird ohne Schlüssel geliefert), ***gemessen bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und 1 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Baureihe:
Multifix 0
Gewinde Eingang:
G 1/4"
Gewinde Ausgang:
G 1/4"
Druckregelbereich:
0,5 - 10 BAR
Manometeranzeige:
0 - 16 BAR
Durchfluss***:
1700 L/MIN
Befestigungswinkel:
W 0
Befestigungswinkel mit Schalttafelmutter:
MW 1
Koppelpaket:
KP 0
H:
84 MM
H1:
62 MM
L:
40 MM
Schalttafelgewinde:
M 30x1,5
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, RB014, ATEX-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Konstant-Druckregler, Mehrfachdruckregler, Multifix-Wartungsgeräte, Regelventile, Wartungseinheiten (Multifix)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,28*
€ 48,42*
Lager 955
101
€ 8,90*
ab € 37,66*
€ 48,54*
€ 3,90*
ab € 38,72*
€ 49,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,7626
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,9891
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,7285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,92*
€ 52,2648
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,90*
€ 51,051
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,66*
€ 44,8154
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.