Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RBP14-2F FUTURA Präzisionsdruckregler, G 1/4", 0,1 - 2bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckregler mit durchgängiger Druckversorgung - Futura-Baureihe 1 & 2
Exemplarische Darstellung: Druckregler mit durchgängiger Druckversorgung - Futura-Baureihe 1 & 2
Schaltsymbol
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-RBP 14-2 F
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RBP 14-2 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Eingangsdruck: max. 16 bar (Baureihe 0: max. 12 bar) Manometeranschluss: G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, -einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe, -Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert und mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie VHS 20. Baureihe 0 kann nicht verschlossen werden. Schalttafelgewinde: M 36x1,5 Lieferumfang: Druckregler einschließlich 40 mm Manometer Durchfluss: G 1/4": 2000 l/min, G 3/8": 2500 l/min, Sekundärentlüftung: 70 l/min, (Präzisionsdruckregler 120 l/min) ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: -Durch Verblockung mehrerer Regler können über eine Druckversorgung mehrere Druckluftkreise mit unabhängig regelbaren Drücken versorgt werden. Der Druckluftabgang (G 1/4") ist gegenüber dem Manometer angeordnet. *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **geringer Eigenluftverbrauch (2,6 l/min bei 6 bar Ausgangsdruck) dafür aber bessere Hysterese - nahezu unabhängig von Primärdruck, Regelgenauigkeit: ± 25 mbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisionsdruckregler**
Gewinde Eingang:
G 1/4"
Gewinde Ausgang:
G 1/4"
Druckregelbereich:
0,1 - 2 BAR
Manometeranzeige:
0 - 2,5 BAR
Befestigungswinkel:
W 1 F
Koppelpaket:
KP 1 F
Koppelpaket mit Wandkonsole:
KPW 1 F
Eingangsdruck:
max. 16 BAR
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler 1/4", druckaufbau- und entlüftungsventil, druckluftregler 2 bar, RBP14-2F, ATEX-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Feindruckregler, FUTURA-Wartungsgeräte, Konstant-Druckregler, Mehrfachdruckregler, Präzisionsdruckregler, Regelventile, Wartungseinheiten (FUTURA)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,17*
€ 67,98*
Lager 955
11
€ 5,90*
ab € 53,26*
€ 68,09*
Frei Haus
ab € 54,78*
€ 70,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,09*
€ 81,0271
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,60*
€ 79,254
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,91*
€ 74,8629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,14*
€ 72,7566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,26*
€ 63,3794
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.