| |
|
| Artikel-Nr.: 955-RIB 19 04 10 CV Herst.-Nr.: RIB 19 04 10 CV EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Baureihe Topline, C und CV Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR (Baureihe CV: FKM), Lösering: Messing vernickelt (Baureihe Topline: Kunststoff) Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C (Baureihe CV: max. +150°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar Baureihe Edelstahl Werkstoffe: Körper: Edelstahl (316), Dichtung: FKM, Lösering: Edelstahl (316) Temperaturbereich: -15°C bis max. +110°C Betriebsdruck: -0,95 bis 18 bar Information: Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Fette verwendet! *mit PTFE-Dichtring Weitere Informationen: | | Baureihe: | Baureihe CV* | G: | G 1/8" | D: | 4 MM | Temperaturbereich: | -20 bis +150 GC | Betriebsdruck: | -0,95 bis 15 BAR | Gewicht: | 0,034 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, druckluft t-stück, RIB190410CV, Druckluft-Steckanschlüsse, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, RIB-Steckanschlüsse, Steckanschlüsse, Steckfittings, Stecknippel, Steckverbinder, Steckverbindungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,15* | € 12,42* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 9,16* | € 12,44* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,37* | € 13,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|