Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIB190505C T-Steckanschluss, Hohlschrau. M 5-5mm, Baureihe C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Schwenksteckanschluss mit Hohlschraube, Baureihe C, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: T-Schwenksteckanschluss mit Hohlschraube, Baureihe C, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-RIB 19 05 05 C
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RIB 19 05 05 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluft T-Stück
Baureihe Topline, C und CV Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR (Baureihe CV: FKM), Lösering: Messing vernickelt (Baureihe Topline: Kunststoff) Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C (Baureihe CV: max. +150°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar Baureihe Edelstahl Werkstoffe: Körper: Edelstahl (316), Dichtung: FKM, Lösering: Edelstahl (316) Temperaturbereich: -15°C bis max. +110°C Betriebsdruck: -0,95 bis 18 bar Information: Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Fette verwendet! *mit PTFE-Dichtring
Weitere Informationen:
Baureihe:
Baureihe C
G:
M 5
D:
5 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +70 GC
Betriebsdruck:
-0,95 bis 15 BAR
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, druckluft t-stück, RIB190505C, Druckluft-Steckanschlüsse, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, RIB-Steckanschlüsse, Steckanschlüsse, Steckfittings, Stecknippel, Steckverbinder, Steckverbindungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,62*
€ 9,10*
Lager 955
120
€ 8,90*
ab € 6,63*
€ 9,11*
€ 3,90*
ab € 7,50*
€ 10,24*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.