Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIX080810 T-Steckanschluss R 1/8"-8mm, Baureihe Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Einschraubanschluss mit konischem Gewinde (positionierbar), Baureihe Edelstahl
Exemplarische Darstellung: T-Einschraubanschluss mit konischem Gewinde (positionierbar), Baureihe Edelstahl
Artikel-Nr.:
     955-RIX 08 08 10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RIX 08 08 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluft T-Stück
Baureihe Topline, C und CV Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR (Baureihe CV: FKM), Lösering: Messing vernickelt (Baureihe Topline: Kunststoff) Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C (Baureihe CV: max. +150°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar Baureihe Edelstahl Werkstoffe: Körper: Edelstahl (316), Dichtung: FKM, Lösering: Edelstahl (316) Temperaturbereich: -15°C bis max. +110°C Betriebsdruck: -0,95 bis 18 bar Information: Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Fette verwendet! *alternativ siehe auch Typen IQST...ES
Weitere Informationen:
Baureihe:
Baureihe Edelstahl*
R:
R 1/8"
D:
8 MM
Temperaturbereich:
-15 bis +110 GC
Betriebsdruck:
-0,95 bis 18 BAR
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, druckluft t-stück, RIX080810, Druckluft-Steckanschlüsse, Edelstahl-Steckanschlüsse, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, RIB-Steckanschlüsse, RIX-Steckanschlüsse, Steckanschlüsse, Steckanschlüsse aus Edelstahl, Steckfittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 67,41*
€ 85,05*
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 67,50*
€ 85,16*
Frei Haus
ab € 69,60*
€ 87,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,16*
€ 101,3404
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,31*
€ 99,1389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,28*
€ 94,3432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,39*
€ 92,0941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,50*
€ 80,325
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.