Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO280TG Rad für Transportgeräterolle, 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Transportgeräterolle
Exemplarische Darstellung: Transportgeräterolle
Artikel-Nr.:
     955-RO 280 TG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 280 TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Eigenschaften: Robuster Vollgummireifen auf Stahlblechfelge verzinkt, für einfache bis mittlere Beanspruchung. Geräuschloser Lauf, schont Transportgut. Lagerart: Rollenkorblager *Lauffläche ballig
Weitere Informationen:
Raddurchmesser (± 3%):
280 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
385 KG
Radbreite:
70 MM
Radbohrung:
30 MM
Nabenlänge:
75 MM
Gewicht:
4,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, RO280TG, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Gummi-Rollen, Lastrollen, Räder und Rollen, Rollen, Transportgeräte-Rollen, Vollgummirollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,46*
€ 110,0274
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,55*
€ 108,9445
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,78*
€ 104,4582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,04*
€ 101,1976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,19*
€ 85,9061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.