Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RP10-30ES Druckregler, 1.4408, G 1", 5 - 30bar (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Präzisionsdruckregler (G 1/2")
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Präzisionsdruckregler (G 1/2")
Zeichnung: Edelstahl-Präzisionsdruckregler
Schaltsymbol: Druckregler
Artikel-Nr.:
     955-RP 10-30 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RP 10-30 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Ausführung: rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung), optional nicht rücksteuerbar Werkstoffe: Körper: 1.4408, Innenteile: 1.4404, Dichtungen: FKM/PTFE, Membrane: FKM, Druckfeder: 1.4568, Handrad: PBT Temperaturbereich: -10°C bis +120°C Eingangsdruck: max. 60 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige/ungefährliche gasförmige Medien (mit Option -NB: Gase und Flüssigkeiten, demineralisiertes Wasser) Manometeranschluss: G 1/4" Optional: Ausführung nicht rücksteuerbar für Gase und Flüssigkeiten -NB *bei 7 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall, **Kolbendruckregler, ***Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Gewinde:
G 1"
Druckregelbereich:
5 - 30 BAR
Durchfluss*:
6540 L/MIN
L:
102 MM
H1:
61 MM
H2:
215 MM
Befestigungswinkel:
WH RP 10 ES
empfohlenes Manometer:
MW 4063 ES
Gewicht:
4,7 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, RP10-30ES, Argon-Druckminderer, CO2-Druckminderer, Druckminderer, Edelstahl-Druckregler, Edelstahl-Wartungsgeräte, Hochdruck-Druckminderer, Hochdruck-Druckregler, Kohlendioxid-Druckminderer, Kohlensäure-Druckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.588,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.825,82*
€ 2.172,7258
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.793,42*
€ 2.134,1698
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.693,26*
€ 2.014,9794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,15*
€ 1.952,9685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.588,39*
€ 1.890,1841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.