Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTU6/6 Gerader Steckanschluss 6mm-6mm innen, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RTU6/6 Gerader Steckanschluss 6mm-6mm innen, Messing
RTU6/6 Gerader Steckanschluss 6mm-6mm innen, Messing
Exemplarische Darstellung: Gerader Steckverbinder für PUR, PUN- und PA-Schlauch, Messing
Artikel-Nr.:
     955-RTU 6/6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RTU 6/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluft Anschlussstück
Montage: Schlauch bis zum Anschlag aufschieben. Demontage: Schlauch aufschneiden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Schlauchdurchmesser 1 (innen):
6 MM
Schlauchdurchmesser 2 (innen):
6 MM
Gewicht:
0,0028 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, druckluft anschlussstück, RTU6/6, Doppel-Schlauchtüllen, Druckluft-Steckanschlüsse, Leitungs-Verbinder, Nippel, PK-Nippel, PK-Stecknippel, Push-In-Anschlüsse, Schlauch-Verbinder, Schlauch-Verbindungsröhrchen, Schlauch-Verbindungsrohre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,07*
€ 1,72*
Lager 955
4879
€ 8,90*
ab € 1,08*
€ 1,73*
€ 3,90*
ab € 1,22*
€ 1,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.