Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLENGL30C Gedore red Rollgabelschlüssel, SW 1 - 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLENGL30C Gedore red Rollgabelschlüssel, SW 1 - 30 mm
SCHLENGL30C Gedore red Rollgabelschlüssel, SW 1 - 30 mm
Exemplarische Darstellung: Rollgabelschlüssel
Artikel-Nr.:
     955-SCHL ENGL 30 C
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL ENGL 30 C
EAN/GTIN:
     4036548030250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel gedore
Ausführung: nach DIN 3117 Form A, schwedisches Modell, Maulstellung = 15°, mit Einstellskala, Vanadium-Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore red
Schlüsselweite:
1 - 30 MM
Länge:
255 MM
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, SCHLENGL30C, Carolus Werkzeuge, DIN 3117, Engländer, Franzose, Gabelschlüssel, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, Maulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,7639
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,6219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.