Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPPUN128/8 PUR-Spiralschlauch 12 x 8 mm, blau, 8,0 mtr. Arbeitslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Artikel-Nr.:
     955-SP PUN 128/8
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     SP PUN 128/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
landefeld spiralschlauch
Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleichzeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität. Werkstoffe: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Betriebsdruck: 10 bar Farbe: blau
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
8,0 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
12 x 8 MM
Wickeldurchmesser (innen):
60 MM
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: pu spiralschlauch, spiralschlauch 8m, SPPUN128/8, Druckluft-Spiralschläuche, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, Polyurethan-Steckschläuche, PUN-Steckschläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Push-In-Schläuche, PU-Steckschläuche, Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,77*
€ 50,11*
Lager 955
947
€ 5,90*
ab € 39,07*
€ 50,23*
Frei Haus
ab € 40,06*
€ 51,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,7737
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,05*
€ 59,5595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,92*
€ 55,8348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,5377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,56*
€ 53,0264
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,4933
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.