Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T30318 3/2-Wege Not-Aus-Taster-Ventil, rot (30,5mm), M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Not-Aus-Tasterventil
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Not-Aus-Tasterventil
Zeichnung: 3/2-Wege Not-Aus-Tasterventil
Artikel-Nr.:
     955-T 30 318
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     T 30 318
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Betriebsdruck: 0 - 12 bar Durchfluss: 80 l/min (Nennweite 2 mm) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: Anschluss 1, Entlüftung über seitliche Bohrung im Gehäuse Schalttafelbohrung: Ø 30,5 mm
Weitere Informationen:
Betätigung:
Not-Aus-Taster
Farbe:
rot
Gewinde (2x):
M 5
Betätigungskraft:
31 N
Ersatz-Betätiger:
T 3018
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Notausventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil, T30318, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Betätigungstaster, Drehschalter, Drucktaster, Kipphebel-Ventile, Mechanische Ventile, Not-Aus-Schalter, Pilztaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,26*
€ 72,8994
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,16*
€ 72,7804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,87*
€ 70,0553
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,60*
€ 68,544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,425
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,37*
€ 56,3703
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.