Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TB19 KAESER Kältetrockner, 2,10 m3/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-TB 19
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     TB 19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucklufttrockner
Druckluftkältetrockner
Kältetrockner
drucklufttrockner kaeser
Beschreibung: Hocheffizienter Kaeser Kältetrockner mit energieeinsparendem SEROTEC-Control. Bei 1-Schichtbetrieb können bis zu 88% des Strombedarfs gegenüber einem konventionellen Kältetrockner mit Heißgas-Bypass-Regelung eingespart werden. Hochwertig ausgestattet mit korrosionsfreiem Kondensatabscheider und elektronisch gesteuertem Kondensatableiter Eco-Drain (Typ TA 5: Schwimmerventil). Drucktaupunkt: +3°C Betriebsdruck: 3 - 16 bar Umgebungstemperatur: +3°C bis +43°C Eintrittstemperatur Druckluft: max. +55°C Kältemittel: R-513a Kondensatablass: Elektronischer Kondensatableiter (Typ TA 5: Schwimmerventil), G 1/4" (IG) Betriebsspannung: 230V AC (Wechselstrom) Berechnung Volumenstrom bei nicht Referenzbedingungen: Volumenstrom = Volumenstrom bei Referenzbedingungen x Kp x Kte x Ktu Korrekturfaktor Eingangsdruck (Kp): 3 bar: Kp=0,75 - 4 bar: Kp=0,84 - 5 bar: Kp=0,90 - 6 bar: Kp=0,95 - 7 bar: Kp=1,00 - 8 bar: Kp=1,04 - 9 bar: Kp=1,07 - 10 bar: Kp=1,10 - 11 bar: Kp=1,12 - 12 bar: Kp=1,15 - 13 bar: Kp=1,17 - 14 bar: Kp=1,19 - 15 bar: Kp=1,21 - 16 bar: Kp=1,23 Korrekturfaktor Drucklufteintrittstemperatur (Kte): +30°C: Kte=1,20 - +35°C: Kte=1,00 - +40°C: Kte=0,83 - +45°C: Kte=0,72 - +50°C: Kte=0,60 - +55°C: Kte=0,49 Korrekturfaktor Umgebungstemperatur (Ktu): +25°C: Ktu=1,00 - +30°C: Ktu=0,99 - +35°C: Ktu=0,97 - +40°C: Ktu=0,94 - +43°C: Ktu=0,92 *Leistungsdaten bei Referenzbedingungen ISO 7183, Option A: Betriebsdruck 7 bar, Umgebungstemperatur +25°C, Drucklufteintrittstemperatur +35°C.
Weitere Informationen:
Volumenstrom*:
2,10 M3/MIN
Differenzdruck*:
0,19 BAR
elektrische Leistungsaufnahme bei 100% Volumenstrom:
0,44 KW
elektrische Leistungsaufnahme bei 50% Volumenstrom:
0,24 KW
Druckluftanschluss:
G 1"
Abmessungen (B x T x H):
620 x 540 x 963 MM
Gewicht:
108 KG
Weitere Suchbegriffe: drucklufttrockner, TB19, Druckluft-Trockner, Kaeser, Trockner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.381,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.675,87*
€ 4.374,2853
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.634,72*
€ 4.325,3168
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.479,85*
€ 4.141,0215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.414,21*
€ 4.062,9099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.381,76*
€ 4.024,2944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.