Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCH45 KAESER Kältetrockner, 4,50 m3/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-TCH 45
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     TCH 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucklufttrockner
Druckluftkältetrockner
Kältetrockner
drucklufttrockner kaeser
Beschreibung: Hochwertiger Kaeser Kältetrockner mit Heißgas-Bypass-Regelung, hoher Durchlaufsicherheit, elektronischem Kondensatableiter Eco-Drain, Edelstahl-Plattenwärmetauscher-System mit Luft/Luft-Wärmetauscher und effizientem Kondensatabscheider. Geringe Bauhöhe und kleine Stellfläche. Drucktaupunkt: +3°C Betriebsdruck: 3 - 16 bar Umgebungstemperatur: +3°C bis +50°C Eintrittstemperatur Druckluft: max. +60°C Kältemittel: R-513a Kondensatablass: Elektronischer Kondensatableiter, G 1/4" (IG) Betriebsspannung: 230V AC (Wechselstrom) Berechnung Volumenstrom bei nicht Referenzbedingungen: Volumenstrom = Volumenstrom bei Referenzbedingungen x Kp x Kte x Ktu Korrekturfaktor Eingangsdruck (Kp): 3 bar: Kp=0,64 - 4 bar: Kp=0,75 - 5 bar: Kp=0,84 - 6 bar: Kp=0,92 - 7 bar: Kp=1,00 - 8 bar: Kp=1,05 - 9 bar: Kp=1,09 - 10 bar: Kp=1,12 - 11 bar: Kp=1,16 - 12 bar: Kp=1,19 - 13 bar: Kp=1,22 - 14 bar: Kp=1,24 - 15 bar: Kp=1,26 - 16 bar: Kp=1,27 Korrekturfaktor Drucklufteintrittstemperatur (Kte): +30°C: Kte=1,19 - +35°C: Kte=1,00 - +40°C: Kte=0,80 - +45°C: Kte=0,66 - +50°C: Kte=0,51 - +55°C: Kte=0,43 - +60°C: Kte=0,35 Korrekturfaktor Umgebungstemperatur (Ktu): +25°C: Ktu=1,00 - +30°C: Ktu=0,96 - +35°C: Ktu=0,92 - +40°C: Ktu=0,88 - +45°C: Ktu=0,85 - +50°C: Ktu=0,80 *Leistungsdaten bei Referenzbedingungen ISO 7183, Option A: Betriebsdruck 7 bar, Umgebungstemperatur +25°C, Drucklufteintrittstemperatur +35°C.
Weitere Informationen:
Volumenstrom*:
4,50 M3/MIN
Differenzdruck*:
0,18 BAR
elektrische Leistungsaufnahme:
0,94 KW
Druckluftanschluss:
G 1-1/4"
Abmessungen (B x T x H):
640 x 663 x 609 MM
Gewicht:
75 KG
Weitere Suchbegriffe: drucklufttrockner, TCH45, Druckluft-Trockner, Kaeser, Trockner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.757,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.045,68*
€ 4.814,3592
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.983,26*
€ 4.740,0794
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.827,98*
€ 4.555,2962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.764,36*
€ 4.479,5884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.757,79*
€ 4.471,7701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.