Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAM114MS Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 1-1/4"(IG),Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Messing
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Messing
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAM 114 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VAM 114 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Werkstoffe: Körper: Messing, Federn: 1.4310, Dichtung: O-Ring: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Optional: NPT-Gewinde -NPT *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (DN 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde:
G 1-1/4"
PN:
100 BAR
A:
44,5 MM
B:
75 MM
DN (ISO):
40 MM
Ersatzdichtsätze (FKM/PTFE):
VAM 114112 DI
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, gewindemuffen messing, hydraulik kupplung, VAM114MS, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 799,95*
€ 912,67*
Lager 955
11
€ 5,90*
ab € 798,37*
€ 913,22*
Frei Haus
ab € 810,88*
€ 921,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,22*
€ 1.086,7318
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,61*
€ 1.071,7259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,08*
€ 1.027,0652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,04*
€ 996,0776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,37*
€ 950,0603
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.