Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAM14MS-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, NPT 1/4"(IG),Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAM14MS-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, NPT 1/4"(IG),Messing
VAM14MS-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, NPT 1/4"(IG),Messing
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Messing
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAM 14 MS-NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VAM 14 MS-NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Werkstoffe: Körper: Messing, Federn: 1.4310, Dichtung: O-Ring: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Optional: NPT-Gewinde -NPT *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (DN 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde:
NPT 1/4"
PN:
200 BAR
A:
14,2 MM
B:
28 MM
DN (ISO):
6,3 MM
Ersatzdichtsätze (FKM/PTFE):
VAM 14 DI
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, gewindemuffen messing, hydraulik kupplung, VAM14MS-NPT, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,531
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,0669
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,0082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,4612
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,5092
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.