Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VK10PVC Verschlusskappe, PVC-U, Rp 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VK10PVC Verschlusskappe, PVC-U, Rp 1"
VK10PVC Verschlusskappe, PVC-U, Rp 1"
Exemplarische Darstellung: Verschlusskappe mit Innengewinde, PVC-U
Zeichnung: Verschlusskappe mit Innengewinde
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-VK 10 PVC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VK 10 PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: -Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Innengewinde G:
Rp 1"
Baulänge L:
32 MM
Gewicht:
0,039 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,90*
€ 4,27*
Lager 955
544
€ 8,90*
ab € 2,91*
€ 4,29*
€ 3,90*
ab € 3,29*
€ 4,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.