Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VK112PVC Verschlusskappe, PVC-U, Rp 1-1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VK112PVC Verschlusskappe, PVC-U, Rp 1-1/2"
VK112PVC Verschlusskappe, PVC-U, Rp 1-1/2"
Exemplarische Darstellung: Verschlusskappe mit Innengewinde, PVC-U
Zeichnung: Verschlusskappe mit Innengewinde
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-VK 112 PVC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VK 112 PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: -Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Innengewinde G:
Rp 1-1/2"
Baulänge L:
35 MM
Gewicht:
0,065 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,24*
€ 7,37*
Lager 955
428
€ 8,90*
ab € 5,25*
€ 7,38*
€ 3,90*
ab € 5,93*
€ 8,17*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.