| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-ZANGE MON 280 Herst.-Nr.: ZANGE MON 280 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang, induktiv gehärtete Schneiden (ca. 61 HRC). Diese Zangen werden auch als Rabitzzangen, Flechterzangen oder Rödelzangen bezeichnet. Hinweis: Die Kraft-Monierzange gewährt bis zu 25% Kraftersparnis im Vergleich zu Standard-Monierzangen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bauform: | Monierzange | Ausführung: | poliert / schwarz atramentiert | Länge: | 280 MM | Gewicht: | 0,46 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, knipex flechterzange 280mm, eisenflechterzange knipex, eisenflechterzange, ZANGEMON280, DIN 9242, DIN ISO 9242, Flechterzangen, Handwerkzeuge, ISO 9242, Kneifzangen, KNIPEX-Zangen, Monierzangen, Rabitzzangen, Rödelzangen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |