Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZS112ES12V= 2/2-Wege ES-Magnetventil G 1-1/2", 0-6/10 (DC/AC) bar, NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Edelstahl-Magnetventil (zwangsgesteuert)
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Edelstahl-Magnetventil (zwangsgesteuert)
Schaltsymbol: 2/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-ZS 112 ES 12V=
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     ZS 112 ES 12V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: 1.4306, Innenteile: Edelstahl, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -20°C bis +120°C, Umgebung: max. +65°C Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage Einbaulage: mit stehendem Magneten Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (Steckergröße 3) Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf **Ersatzmembrane wird einschließlich aller Elastomerdichtungen geliefert und kann für den nachträglichen Wechsel des Dichtungswerkstoffes verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2/2-Wege Magnetventil
Steuerspannung:
12 V DC
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewinde:
G 1-1/2"
Betriebsdruck:
0 - 6 BAR
DN:
40 MM
L:
123 MM
Kv-Wert*:
413 L/MIN
Leistungsaufnahme (DC):
60 W
Bauform Magnetspule:
R
Ersatzmagnetspule:
MAG R 12V=
Ersatzmembrane (Dichtungs-Kit**) NBR:
ZS 112 MEM N
Ersatzmembrane (Dichtungs-Kit**) FKM:
ZS 112 MEM V
Ersatzmembrane (Dichtungs-Kit**) EPDM:
ZS 112 MEM EP
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2/2 wegeventil 12v, wege ventile, ZS112ES12V=, 2/2-Wege Magnetventile, 2/2-Wege Ventile, ATEX-Magnetventile, Direktbetätigte Magnetventile, Eco-Line Magentventile, Edelstahl-Ventile, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Explosionsgeschütze Magnetventile, Magnetventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,57*
€ 861,0483
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,86*
€ 854,2534
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,29*
€ 807,1651
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,93*
€ 773,4167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,44*
€ 721,6636
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.