Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZS112V230V 2/2-Wege MS-Magnetventil G 1-1/2", 0-6/10 (DC/AC) bar, NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Magnetventil (zwangsgesteuert)
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Magnetventil (zwangsgesteuert)
Schaltsymbol: 2/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-ZS 112 V 230V
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     ZS 112 V 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: Messing, Innenteile: Messing/Edelstahl, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C, Umgebung: max. +65°C Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage Einbaulage: mit stehendem Magneten Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (Steckergröße 3) Optional: FKM-Dichtung (-10°C bis max. +130°C) -V, EPDM-Dichtung für Luft und Heißwasser (-10°C bis max. +120°C) -EP Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf **Ersatzmembrane wird einschließlich aller Elastomerdichtungen geliefert und kann für den nachträglichen Wechsel des Dichtungswerkstoffes verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2/2-Wege Magnetventil
Steuerspannung:
230 V AC
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewinde:
G 1-1/2"
Dichtungen:
FKM
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
DN:
40 MM
L:
123 MM
Kv-Wert*:
413 L/MIN
Leistungsaufnahme (AC):
36 VA
Bauform Magnetspule:
R
Ersatzmagnetspule:
MAG R 230V
Ersatzmembrane (Dichtungs-Kit**) NBR:
ZS 112 MEM N
Ersatzmembrane (Dichtungs-Kit**) FKM:
ZS 112 MEM V
Ersatzmembrane (Dichtungs-Kit**) EPDM:
ZS 112 MEM EP
Medientemperatur:
-10 bis +130 GC
Gewicht:
2,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, ZS112V230V, 2/2-Wege Magnetventile, 2/2-Wege Ventile, Direktbetätigte Magnetventile, Eco-Line Magentventile, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, Wasser-Ventile, Zwangsgesteuerte Magnetventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,47*
€ 505,1193
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,75*
€ 504,2625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,61*
€ 489,8159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,31*
€ 468,0389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,52*
€ 418,3088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.