Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm sand 801.35.120 86


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm sand 801.35.120 86
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm sand 801.35.120 86
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm sand 801.35.120 86
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm sand 801.35.120 86
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm sand 801.35.120 86
Artikel-Nr.:
     9557-HWP291080
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.35.120 86
EAN/GTIN:
     4014885430230
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf hewi
duschhandlauf
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm sand 801.35.120 86 mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi, 90 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, für Einhängesitz geeignet, aus Polyamid, Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Weitere Suchbegriffe: Dusch-Wannenhandlauf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9557_lager
unbekannt
€ 5,90*
ab € 308,93*
€ 354,43*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 315,13*
€ 363,73*
€ 5,95*
ab € 326,62*
€ 374,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,20*
€ 383,44*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,33*
€ 430,51*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,43*
€ 421,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,11*
€ 421,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,39*
€ 408,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,97*
€ 398,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,93*
€ 367,63
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 55
ab € 308,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 95
ab € 281,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 97
ab € 282,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 99
ab € 281,44*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 33
ab € 283,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 18
ab € 307,32*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 36
ab € 306,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.