Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Haltegriff SERIE 801 Stützlast 300 kg Maß 400mm anthrazitgrau 801.36.8110 92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewi Haltegriff SERIE 801 Stützlast 300 kg Maß 400mm anthrazitgrau 801.36.8110 92
Hewi Haltegriff SERIE 801 Stützlast 300 kg Maß 400mm anthrazitgrau 801.36.8110 92
Hewi Haltegriff SERIE 801 Stützlast 300 kg Maß 400mm anthrazitgrau 801.36.8110 92
Hewi Haltegriff SERIE 801 Stützlast 300 kg Maß 400mm anthrazitgrau 801.36.8110 92
Hewi Haltegriff SERIE 801 Stützlast 300 kg Maß 400mm anthrazitgrau 801.36.8110 92
Artikel-Nr.:
     9557-HWP291648
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.36.8110 92
EAN/GTIN:
     4014884975879
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Hewi Haltegriff SERIE 801 Stützlast 300 kg Maß 400mm anthrazitgrau 801.36.8110 92 an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten, erhöhter Wandabstand zum leichten und sicheren Greifen, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI, bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten oder Hartholz mit min. 20 mm Dicke erforderlich, 101 mm tief, Stange Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, aus Polyamid, Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9557_lager
unbekannt
€ 5,90*
ab € 114,34*
€ 135,88*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 116,52*
€ 138,47*
€ 5,95*
ab € 120,26*
€ 143,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 130,11*
€ 158,60*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,70*
€ 182,08*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.8110 50
ab € 113,54*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.8110 84
ab € 114,14*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.8100 92
ab € 105,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.8100 98
ab € 96,36*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.8100 90
ab € 104,99*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.8110 98
ab € 104,46*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.8110 90
ab € 113,96*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 92
ab € 31,36*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 74
ab € 34,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.