Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm anthrazitgrau 801.51.100 92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm anthrazitgrau 801.51.100 92
Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm anthrazitgrau 801.51.100 92
Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm anthrazitgrau 801.51.100 92
Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm anthrazitgrau 801.51.100 92
Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm anthrazitgrau 801.51.100 92
Artikel-Nr.:
     9557-HWP293056
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.51.100 92
EAN/GTIN:
     4014884674925
Suchbegriffe:
Dusch-Einhängesitz
Duscheinhängesitz
Einhänge Duschsitz
Einhängesitz Dusche
Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm anthrazitgrau 801.51.100 92 Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen, zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe Ø 33 mm, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, max. Belastung 150 kg, Sitzfläche 345 mm breit und 336 mm tief, Sitzelemente 55 mm breit, aus Polyamid
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Weitere Suchbegriffe: dusch-einhängesitz, Einhängesitz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 558,71*
€ 644,22*
9557_lager
unbekannt
€ 5,90*
ab € 611,19*
€ 687,07*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 618,01*
€ 696,95*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,36*
€ 700,53*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,42*
€ 707,27*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,07*
€ 817,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,42*
€ 813,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,15*
€ 780,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,95*
€ 752,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,19*
€ 727,32
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.12097 99
ab € 821,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.12097 98
ab € 817,49*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W120 99
ab € 818,25*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W120 98
ab € 820,13*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 55
ab € 610,65*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 95
ab € 560,02*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 97
ab € 558,52*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 74
ab € 610,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 36
ab € 613,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.