| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9557-HWP293580 Herst.-Nr.: 802.51.22097 99 EAN/GTIN: 4014884720257 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hewi Klappsitz Premium 802 LifeSystem lichtgrau m Armlehnen reinweiß 802.51.22097 99 ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne und Armlehnen, Sitzfläche belastbar bis 150 kg, platzsparend, Sitzfläche und Armlehnen leicht nach unten und oben klappbar (Fixierung in oberer Stellung), Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar, 620 mm breit, 420 mm hoch und 455 mm tief, Sitzfläche 444 mm breit, 380 mm tief, in der Neigung verstellbar, Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm einstellbar (je 30 mm), einfache Montage durch separate Befestigung der Hewi Wandplatte und des Sitzes, verdecktes, korrosionsfreies Hewi Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen), Sitzfläche und Rückenlehne aus PUR, mit Hygieneöffnung und Wasserablauf, Gelenk aus pulverbeschichtetem mattsilbernem Aluminium mit verchromten Designelementen, Armlehnen aus PUR Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versandklasse: | P |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |