Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAFLEX DN 15, ND, BlueStart chrom BC130AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAFLEX DN 15, ND, BlueStart chrom BC130AA
IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAFLEX DN 15, ND, BlueStart chrom BC130AA
IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAFLEX DN 15, ND, BlueStart chrom BC130AA
IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAFLEX DN 15, ND, BlueStart chrom BC130AA
IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAFLEX DN 15, ND, BlueStart chrom BC130AA
Artikel-Nr.:
     9557-HWP311365
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC130AA
EAN/GTIN:
     3800861062080
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAFLEX DN 15, ND, BlueStart chrom BC130AA Niederdruck, in Mittelstellung Kaltwasser, schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler, Ausladung 228 mm, Auslaufhöhe 143 mm, flexible Anschlussschläuche G 3/8?, Bedienungshebel aus Metall mit Rot/Blau Markierung, Befestigung von unten (EASY-FIX) mit Zentrierdichtung, erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm, Durchmesser 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Kartuschenschwenkbereich 100 Grad, integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,88*
€ 124,18*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 98,67*
€ 124,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 100,25*
€ 124,78*
€ 5,95*
ab € 115,95*
€ 143,80*
9557_lager
unbekannt
€ 5,90*
ab € 117,11*
€ 144,12*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
B0722AA
ab € 118,32*
Ähnlich
Ideal Standard
BC129AA
ab € 79,86*
Ähnlich
Ideal Standard
BC135AA
ab € 98,61*
Ähnlich
Ideal Standard
BC143AA
ab € 125,07*
Ähnlich
Ideal Standard
BC144AA
ab € 142,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.